Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - N-Klemmleiste Schraubtechnik N=6x 16mm2 und 28x 10mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - N-Klemmleiste Schraubtechnik N=6x 16mm2 und 28x 10mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB50105KM

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869461847

Sonepar Artikelnummer

120593099

Hersteller Artikelnummer

8GB50105KM

Hersteller Typ

8GB5010-5KM

Hersteller Artikel Nr.:

8GB50105KM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.134 kg

    N-Klemmleiste Schraubtechnik N=6x 16mm2 und 28x 10mm2 Kleinverteiler ALPHA SIMBOX

    Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen.

    Technische Einzelheiten:

    • Optimal bis ins Detail.
    • Großzügig dimensionierte Verdrahtungsräume.
    • Umfangreiches Zubehörpaket kompatibel mit Unterputz- und Hohlwandverteilern (Klemmen, Abdeckstreifen, Türschloss).

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Raumausnutzung.
    • Einfache Installation durch umfangreiches Zubehör.
    • Flexible Verwendung in verschiedenen Installationsszenarien.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie