Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - N-Klemmleiste Stecktechnik N=6x 25mm2 und 28x 4mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - N-Klemmleiste Stecktechnik N=6x 25mm2 und 28x 4mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB50205KM

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869468594

Sonepar Artikelnummer

120950700

Hersteller Artikelnummer

8GB50205KM

Hersteller Typ

8GB5020-5KM

Hersteller Artikel Nr.:

8GB50205KM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.115 kg

    N-Klemmleiste Stecktechnik N=6x 25mm2 und 28x 4mm2 Kleinverteiler ALPHA SIMBOX

    Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen.

    Technische Details:

    • Verdrahtungsräume großzügig dimensioniert
    • Kompatibles Zubehörpaket für Unterputz- und Hohlwandverteiler (Klemmen, Abdeckstreifen, Türschloss)

    Kunden Vorteile:

    • Effektive Raumnutzung selbst in beengten Verhältnissen
    • Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch das Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie