SIEMENS - N/N-Klemmleiste Schraubtechnik N1=3x 16mm2 und 14x 10mm2 N2=3x 16mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB50155KM
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461830
Sonepar Artikelnummer
120948978
Hersteller Artikelnummer
8GB50155KM
Hersteller Typ
8GB5015-5KM
Hersteller Artikel Nr.:
8GB50155KM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.130 kg
- Verdrahtungsräume: Großzügig dimensioniert in der ALPHA SIMBOX XL
- Zubehör: Umfangreiches Zubehörpaket, kompatibel mit Unterputz- und Hohlwandverteilern
- Klemmen, Abdeckstreifen und Türschloss im Lieferumfang enthalten
- Optimale Raumausnutzung selbst bei begrenztem Platz
- Flexibilität durch umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten dank Zubehör
- Einfache Installation dank durchdachtem Design
N/N-Klemmleiste Schraubtechnik N1=3x 16mm2 und 14x 10mm2 N2=3x 16mm2 und 14x 10mm2 Kleinverteiler ALPHA SIMBOX
Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


