Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - N/PE-Klemmleiste Schraubtechnik N=3x 16mm2 und 14x 10mm2 PE=3x 16mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - N/PE-Klemmleiste Schraubtechnik N=3x 16mm2 und 14x 10mm2 PE=3x 16mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB50085KM

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869461823

Sonepar Artikelnummer

120593098

Hersteller Artikelnummer

8GB50085KM

Hersteller Typ

8GB5008-5KM

Hersteller Artikel Nr.:

8GB50085KM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.135 kg

    N/PE-Klemmleiste Schraubtechnik N=3x 16mm2 und 14x 10mm2 PE=3x 16mm2 und 14x 10mm2 Kleinverteiler ALPHA SIMBOX

    Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen.

    Technische Details:

    • Nennwerte: 3x 16mm2 und 14x 10mm2
    • Großzügig dimensionierte Verdrahtungsräume
    • Umfangreiches Zubehörpaket
    • Kompatibel mit Unterputz- und Hohlwandverteilern
    • Enthält Klemmen, Abdeckstreifen, und Türschloss

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Raumausnutzung auch bei begrenztem Platz
    • Einfacher Einbau dank umfangreichem Zubehör
    • Flexibilität durch Kompatibilität mit verschiedenen Verteilerarten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie