SIEMENS - N/PE Sammelschienenträger F R Flachkupferprofile für 5/10 mm-Sammelschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH3540
Polzahl - 1
Schienenabstand - 5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85469010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869392370
Sonepar Artikelnummer
120223014
Hersteller Artikelnummer
5SH3540
Hersteller Typ
5SH3540
Hersteller Artikel Nr.:
5SH3540
Polzahl:
1
Schienenabstand:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.067 kg
- Für 5/10 mm Flachkupferprofile geeignet
- Integrierte Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED
- Umfangreiches Zubehör verfügbar
- Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
- Effektiver Schutz vor elektrischen Überlastungen und Kurzschlüssen
- Einsatz in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen
- Durchgängiges Portfolio für sichere elektrische Infrastruktur
- Vertrauenswürdige Schutz- und Schaltelemente von Siemens
N/PE Sammelschienenträger F R Flachkupferprofile für 5/10 mm-Sammelschienen
Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


