Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - N/PE-Schiene 6x 6 1109 mm für 4 Feld

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - N/PE-Schiene 6x 6 1109 mm für 4 Feld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GF93242

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869092645

Sonepar Artikelnummer

120222365

Hersteller Artikelnummer

8GF93242

Hersteller Typ

8GF9324-2

Hersteller Artikel Nr.:

8GF93242

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.352 kg

N/PE-Schiene 6x 6 1109mm für 4 Feld

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie