SIEMENS - N/PE-Schiene als Steckklemme mit je 6xSchraube von 2,5-16mm2 und 21xStecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK11
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.224 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869325460
Sonepar Artikelnummer
120590928
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK11
Hersteller Typ
8GK9910-0KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK11
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.224 kg
- Modularer Aufbau für flexible Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
- Geprüft nach IEC 61439
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Maximaler Anschlussquerschnitt von 16mm² für 6 Schrauben und 4mm² für 21 Stecker
- Verfügbare Varianten im umfassenden Design und vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur und gemeinsame Plattform
- Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfältige Ausführungen bieten Lösungen für unterschiedliche Anforderungen
- Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an projektspezifische Bedürfnisse
Alpha 160/400 DIN N/PE-Schiene als Steckklemme
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


