SIEMENS - N/PE-Schiene als Steckklemme mit je 6xSchraube von 2,5-16mm2 und 21xStecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.216 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869325477
Sonepar Artikelnummer
120590929
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK12
Hersteller Typ
8GK9910-0KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.216 kg
- Schraubanschlüsse: je 6x von 2,5-16mm²
- Steckanschlüsse: 21x von 1,5-4mm² bei PE
- N-N Leiste: je 2x Schraub von 2,5-16mm² und 10x Steck von 1,5-4mm²
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türmaterial: wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch individuelle Bestückung
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Vielfältige Integration von gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedene Verteilervarianten
- Flexibilität durch umfangreiche Ausführungen und Farboptionen
Alpha 160/400 DIN N/PE-Schiene als Steckklemme
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A und bieten modulare und projektspezifische Lösungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


