Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - N-Sammelschiene verzinnt Länge 1000 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - N-Sammelschiene verzinnt Länge 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH90302AB12

  • Ausführung - 10x3 mm

  • Bemessungsstrom In - 135 A

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - verzinnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869585567

Sonepar Artikelnummer

121120762

Hersteller Artikelnummer

8WH90302AB12

Hersteller Typ

8WH9030-2AB12

Hersteller Artikel Nr.:

8WH90302AB12

Ausführung:

10x3 mm

Bemessungsstrom In:

135 A

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

verzinnt

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.316 kg

    N-Sammelschiene verzinnt Länge 1000mm

    Die N-Sammelschiene verzinnt mit einer Länge von 1000 mm dient der elektrischen Verbindung und Energieverteilung in verschiedenen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Länge: 1000 mm
    • Material: verzinntes Kupfer
    • Maximale Temperatur: 100 °C
    • Geeignet für Schalttafeln und industrielle Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Leitfähigkeit durch verzinnte Oberfläche
    • Hohe Korrosionsbeständigkeit, was die Lebensdauer verlängert
    • Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie