SIEMENS - N-Schaltkontakt voreilend, Bodeneinbau, Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93400C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552361
Sonepar Artikelnummer
120595279
Hersteller Artikelnummer
3LD93400C
Hersteller Typ
3LD9340-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93400C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.043 kg
- Modularer Aufbau für einfache Montage
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Unterstützt verschiedene Befestigungsarten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Verfügbar für Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb
- Mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
- Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Internationale Approbationen für Vielseitigkeit
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern und Pol-Klemmen
- Vielseitige Anwendbarkeit in verschiedenen Branchen
- Erhöhte Sicherheit für Anwender und Systeme
- Flexible Nutzung bei kleinen Maschinen wie Sägen, Kompressoren und Pumpen
N-Schaltkontakt voreilend
Der N-Schaltkontakt voreilend ist ein Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3, das sicherten Abschalten von Lasten in zahlreichen Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


