SIEMENS - N-Schaltkontakt voreilend, Fronteinbau, Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93400B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552378
Sonepar Artikelnummer
120595278
Hersteller Artikelnummer
3LD93400B
Hersteller Typ
3LD9340-0B
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93400B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.043 kg
- Modularer Aufbau für schnelle einfache Montage
- N-PE-Klemme oder 4. Pol verfügbar
- Optmale Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb wählbar
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar (bei 3LD2)
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Geeignet für viele Anwendungen, z.B. Drehstrommotoren und Klima- und Lüftungsanlagen
- Ideal für Steuer- oder Schaltschränke in kleinen Maschinen wie Sägen, Kompressoren und Pumpen
N-Schaltkontakt voreilend
Der N-Schaltkontakt voreilend dient als Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 und ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Bereichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


