SIEMENS - N-Trennklemme für Installationsklemme Anschlussquerschnitt16 mm2 Farbe Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH12010BK01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869585826
Sonepar Artikelnummer
121120424
Hersteller Artikelnummer
8WH12010BK01
Hersteller Typ
8WH1201-0BK01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH12010BK01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 10 mm²
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Breite:
56 mm
Höhe:
49.9 mm
Tiefe:
12.2 mm
Anschlussplatte erforderlich:
Ja
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.033 kg
- Verfügbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Maximale Querschnittsfläche: 16mm²
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör: übergreifend nutzbar
- Robuste Sicherheit: standardmäßiger Berührungsschutz
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, N-Trennklemme, 16mm², blau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kundenbenefite:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


