SIEMENS - N-Trennklemme für Installationsklemme Anschlussquerschnitt35 mm2 Farbe Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH12010BM01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 110 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869585833
Sonepar Artikelnummer
121120538
Hersteller Artikelnummer
8WH12010BM01
Hersteller Typ
8WH1201-0BM01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH12010BM01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
110 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 10 mm²
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Breite:
55 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
15 mm
Anschlussplatte erforderlich:
Ja
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.049 kg
- Geeignet für: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Zubehör: Beschriftungs- und Prüfzubehör nutzbar
- Materialstärke: 35mm²
- Berührschutz: Standardmäßiger Berührungsschutz für Sicherheit
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, N-Trennklemme, 35mm², blau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


