SIEMENS - NEOZED-Einzelabdeckung, Isolierstoff, Größe D03, aufschraubbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH5233
Polzahl - 1
Baugröße - D03
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85471000
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869024585
Sonepar Artikelnummer
120220249
Hersteller Artikelnummer
5SH5233
Hersteller Typ
5SH5233
Hersteller Artikel Nr.:
5SH5233
Polzahl:
1
Baugröße:
D03
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85471000
Gewicht:
0.022 kg
- ISO Größe D03
- Aufschraubbar
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Umfangreiches Zubehör verfügbar
- Effektiver Schutz vor Überlast und Kurzschluss
- Einfach zu bedienen, auch für Laien geeignet
- Ideal für die Verteilertechnik und industrielle Schaltanlagen
- Zugelassen für die Hausinstallation
- Koordiniertes Portfolio und Zubehör sorgt für einfache Auswahl
Neozed-einzelabdeckung
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


