SIEMENS - NEOZED-Haltefeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH5400
Baugröße - D02
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73209090
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4001869024646
Sonepar Artikelnummer
120220254
Hersteller Artikelnummer
5SH5400
Hersteller Typ
5SH5400
Hersteller Artikel Nr.:
5SH5400
Baugröße:
D02
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.002 kg
- Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Einfach zu bedienen, auch für Laien geeignet
- Zulässig für die Hausinstallation
- Einsatz in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen
Neozed-Haltefeder Sicherungssysteme
Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


