Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NEOZED Hülsenpasseinsatz D02 32A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NEOZED Hülsenpasseinsatz D02 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH5032

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Farbcode - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869504056

Sonepar Artikelnummer

120588035

Hersteller Artikelnummer

5SH5032

Hersteller Typ

5SH5032

Hersteller Artikel Nr.:

5SH5032

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

32 A

Farbcode:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

    Neozed Hülsenpasseinsatz D02 32A

    Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schutzsysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kundenvorteile:

    • Wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation
    • Vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt
    • Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie