Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NEOZED-Passeinsatz D01 10A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NEOZED-Passeinsatz D01 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH5010

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbcode - rot

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869024400

Sonepar Artikelnummer

120220242

Hersteller Artikelnummer

5SH5010

Hersteller Typ

5SH5010

Hersteller Artikel Nr.:

5SH5010

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

10 A

Farbcode:

rot

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

    NeoZED-Passeinsatz D01 10A

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör.
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen.
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik.
    • Bewährte Qualität seit 1906.

    Kunden Vorteile:

    • Effizienter Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
    • Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen.
    • Einfache Integration in die Verteilertechnik und industrielle Schaltanlagen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie