Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NEOZED-Passeinsatz D01 6A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NEOZED-Passeinsatz D01 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH5006

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Farbcode - grün

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869024394

Sonepar Artikelnummer

120220241

Hersteller Artikelnummer

5SH5006

Hersteller Typ

5SH5006

Hersteller Artikel Nr.:

5SH5006

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

6 A

Farbcode:

grün

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

    Neozed-Passeinsatz D01 6A

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Ideal für die Verteilertechnik und industrielle Schaltanlagen
    • Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
    • Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschluss

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie