Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NEOZED-Passeinsatz D02 20A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NEOZED-Passeinsatz D02 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH5020

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Farbcode - blau

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869024417

Sonepar Artikelnummer

120220243

Hersteller Artikelnummer

5SH5020

Hersteller Typ

5SH5020

Hersteller Artikel Nr.:

5SH5020

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

20 A

Farbcode:

blau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

    Neozed-passeinsatz d02 20a

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Portfolio: Aufeinander abgestimmtes Zubehör.
    • Sicherungseinsätze: Von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen.
    • Sockelausführungen: Klassische Schraub-Sockeltechnik.
    • Qualität: Bewährte Qualität seit 1906.

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen.
    • Einsatz in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen.
    • Laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie