Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NEOZED-Passeinsatz D02 35A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NEOZED-Passeinsatz D02 35A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH5035

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Farbcode - schwarz

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869024431

Sonepar Artikelnummer

120220245

Hersteller Artikelnummer

5SH5035

Hersteller Typ

5SH5035

Hersteller Artikel Nr.:

5SH5035

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Farbcode:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

    Neozed-Passeinsatz D02 35A

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Umfangreiches Zubehör für die Elektroinstallation
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz gegen Überlast- und Kurzschluss
    • Einfache Bedienbarkeit für Laien
    • Geeignet für Hausinstallationen sowie industrielle Schaltanlagen
    • Hochwertige Komponenten für zuverlässige Funktionalität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie