SIEMENS - NEOZED-Passeinsatz D03 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH5080
Baugröße - D03
Bemessungsstrom - 80 A
Farbcode - Silber
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869024455
Sonepar Artikelnummer
120220247
Hersteller Artikelnummer
5SH5080
Hersteller Typ
5SH5080
Hersteller Artikel Nr.:
5SH5080
Baugröße:
D03
Bemessungsstrom:
80 A
Farbcode:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Portfolio: Aufeinander abgestimmtes Zubehör
- Sicherungseinsätze: Von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen: Klassische Schraub-Sockeltechnik
- Qualität: Bewährte Qualität seit 1906
- Sicherer Personen- und Geräteschutz
- Einfach zu bedienen, auch für Laien geeignet
- Einsatzmöglichkeiten in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen
- Zulassung für die Hausinstallation
Neozed-passeinsatz D03 80A
Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Daten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


