SIEMENS - NEOZED-Passeinsatz-Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH5100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869024462
Sonepar Artikelnummer
120220248
Hersteller Artikelnummer
5SH5100
Hersteller Typ
5SH5100
Hersteller Artikel Nr.:
5SH5100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
- Umfangreiches Zubehör für NEOZED und DIAZED
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Aufeinander abgestimmtes Portfolio
- Bewährte Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz für Personen und Anlagen
- Einfache Bedienbarkeit für Laien
- Geeignet für Hausinstallationen und industrielle Schaltanlagen
- Verlässlichkeit und Sicherheit im Stromkreis
Neozed-passeinsatz-schlüssel
Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


