Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NEOZED-Schraubkappe Isolierstoff Größe D01, 16A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NEOZED-Schraubkappe Isolierstoff Größe D01, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH4116

  • Baugröße - D01

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869024325

Sonepar Artikelnummer

120220234

Hersteller Artikelnummer

5SH4116

Hersteller Typ

5SH4116

Hersteller Artikel Nr.:

5SH4116

Baugröße:

D01

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

    Neozed-Schraubkappe Isolierstoff Größe D01

    Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Laienbedienbarkeit, auch für die Hausinstallation zugelassen
    • Breite Einsatzmöglichkeiten in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen
    • Effektiver Schutz für Menschen und Geräte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie