Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NEOZED-Schraubkappe Isolierstoff Größe D02, 63A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NEOZED-Schraubkappe Isolierstoff Größe D02, 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH4163

  • Baugröße - D02

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869024332

Sonepar Artikelnummer

120220235

Hersteller Artikelnummer

5SH4163

Hersteller Typ

5SH4163

Hersteller Artikel Nr.:

5SH4163

Baugröße:

D02

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

    Neozed-schraubkappe isolierstoff größe d02, 63a

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Handling für laienbedienbare Nutzung
    • Zugelassen für die Hausinstallation
    • Umfassende Einsatzmöglichkeiten in Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie