Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NEOZED-Schraubkappe Porzellan Größe D01, 16A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NEOZED-Schraubkappe Porzellan Größe D01, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH4316

  • Baugröße - D01

  • Werkstoff - Porzellan

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869024356

Sonepar Artikelnummer

120220237

Hersteller Artikelnummer

5SH4316

Hersteller Typ

5SH4316

Hersteller Artikel Nr.:

5SH4316

Baugröße:

D01

Werkstoff:

Porzellan

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

    Neozed-Schraubkappe Porzellan Größe D01

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • 16A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED
    • Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten
    • Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Umfangreiche Sicherheit für Personen und Anlagen
    • Ideal für die Verteilertechnik und industrielle Schaltanlagen
    • Einfache Handhabung für Endbenutzer
    • Langanhaltende Zuverlässigkeit der Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie