Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NEOZED-Schraubkappe Porzellan Größe D01 16A mit Prüfloch

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NEOZED-Schraubkappe Porzellan Größe D01 16A mit Prüfloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH4317

  • Baugröße - D01

  • Werkstoff - Porzellan

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869157641

Sonepar Artikelnummer

120217110

Hersteller Artikelnummer

5SH4317

Hersteller Typ

5SH4317

Hersteller Artikel Nr.:

5SH4317

Baugröße:

D01

Werkstoff:

Porzellan

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

    Neozed-schraubkappe porzellan größe d01 16a mit prüfloch

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Größe: D01
    • Stromstärke: 16A
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz vor Überlast und Kurzschluss
    • Laienbedienbarkeit und Zulassung für die Hausinstallation
    • Umfangreiches Zubehör für individuelle Anforderungen
    • Verwendung in der Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie