Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NEOZED-Schraubkappe Porzellan Größe D02, 63A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NEOZED-Schraubkappe Porzellan Größe D02, 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH4363

  • Baugröße - D02

  • Werkstoff - Porzellan

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869024363

Sonepar Artikelnummer

120220238

Hersteller Artikelnummer

5SH4363

Hersteller Typ

5SH4363

Hersteller Artikel Nr.:

5SH4363

Baugröße:

D02

Werkstoff:

Porzellan

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.019 kg

    Neozed-Schraubkappe Porzellan Größe D02

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • 63A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör
    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen
    • Laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen
    • Vertraute Handhabung dank klassischer Sockeltechnik

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie