SIEMENS - NEOZED-Schraubkappe Porzellan Größe D02, 63A mit Prüfloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH4362
Baugröße - D02
Werkstoff - Porzellan
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4001869095790
Sonepar Artikelnummer
120217111
Hersteller Artikelnummer
5SH4362
Hersteller Typ
5SH4362
Hersteller Artikel Nr.:
5SH4362
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Porzellan
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
- Größe: D02
- Stromstärke: 63A
- Sicherungseinsätze: Von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen: Klassische Schraub-Sockeltechnik
- Kompatibilität: Für die Verteilertechnik und die Hausinstallation zugelassen
- Zusatz: Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Effektiver Schutz von Personen und Geräten
- Laienbedienbare Lösung für die Elektroinstallation
- Langjährige Erfahrung und bewährte Qualität seit 1906
- Koordiniertes System mit passendem Zubehör
Neozed-Schraubkappe Porzellan Größe D02, 63A mit Prüfloch
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


