Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NEOZED-Schraubkappe Porzellan Größe D03, 100A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NEOZED-Schraubkappe Porzellan Größe D03, 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH4100

  • Baugröße - D03

  • Werkstoff - Porzellan

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869024318

Sonepar Artikelnummer

120220233

Hersteller Artikelnummer

5SH4100

Hersteller Typ

5SH4100

Hersteller Artikel Nr.:

5SH4100

Baugröße:

D03

Werkstoff:

Porzellan

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.088 kg

    Neozed-Schraubkappe Porzellan Größe D03

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 100A
    • Einsatz in Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen
    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und umfangreiches Zubehör
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz für Personen und Geräte
    • Einfache Bedienbarkeit durch Laien
    • Zulassung für Hausinstallationen
    • Durchgängiges Portfolio für sichere elektrische Infrastruktur

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie