SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 10 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE2310
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869005959
Sonepar Artikelnummer
120220088
Hersteller Artikelnummer
5SE2310
Hersteller Typ
5SE2310
Hersteller Artikel Nr.:
5SE2310
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
rot
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.007 kg
- Typ: D01
- Stromstärke: 10 A
- Sicherungsklassen: gG
- Spannung: Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
- Ausstattung: mit verzinnten Kontaktkappen
- Zuverlässiger Schutz vor Überlast und Kurzschluss.
- Einfache Installation und Austausch der Sicherungseinsätze.
- Lange Lebensdauer dank robustem Design.
- Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen durch unterschiedliche Spannungswerte.
Neozed-sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz ist für die Absicherung elektrischer Anlagen und bietet eine zuverlässige Überstromschutzeinrichtung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


