SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 10 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE1310
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869298665
Sonepar Artikelnummer
120221559
Hersteller Artikelnummer
5SE1310
Hersteller Typ
5SE1310
Hersteller Artikel Nr.:
5SE1310
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
rot
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.007 kg
- D01, 10 A, gR
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Verfügbar in den Bauformen DIAZED und NEOZED
- Sicherungssystem geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Sicherer Schutz auch für Leistungshalbleiter
Neozed-Sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz für Personen und Geräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


