SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 13 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE20132A
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869021775
Sonepar Artikelnummer
120219738
Hersteller Artikelnummer
5SE20132A
Hersteller Typ
5SE2013-2A
Hersteller Artikel Nr.:
5SE20132A
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.007 kg
- Typ: D01
- Nennstrom: 13 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung AC: 400 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Ausführung: mit verzinnten Kontaktkappen
- Hohe Sicherheit durch effektiven Überstromschutz.
- Einfache Installation und Austausch der Sicherungseinsätze.
- Verzinnte Kontaktkappen gewährleisten eine zuverlässige elektrische Verbindung.
Neozed-sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz dient zum Schutz elektrischer Anlagen durch Überstromsicherung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


