SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 16 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE2316
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869005966
Sonepar Artikelnummer
120220089
Hersteller Artikelnummer
5SE2316
Hersteller Typ
5SE2316
Hersteller Artikel Nr.:
5SE2316
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
grau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.007 kg
- Typ: NEOZED-Sicherungseinsatz
- Nennstrom: 16 A
- Schutzeinrichtung: gG
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Kontaktkappen: verzinnt
- Schnelle und einfache Installation mit standardisierten Größen.
- Hohe Betriebssicherheit durch zuverlässigen Schutz gegen Überströme.
- Geringe Wartungskosten durch langlebige Materialien.
Neozed-sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz ist ein zuverlässiges Sicherungsprodukt für den Schutz elektrischer Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


