SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 16 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE1316
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869298672
Sonepar Artikelnummer
120221560
Hersteller Artikelnummer
5SE1316
Hersteller Typ
5SE1316
Hersteller Artikel Nr.:
5SE1316
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
grau
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.007 kg
- D01, 16 A, gR
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Verfügbar in den Bauformen DIAZED und NEOZED
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Effektiver Schutz gegen Überlast- und Kurzschluss.
- Erweiterter Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen.
- Zuverlässige und sichere Abschaltung.
Neozed-Sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet einen effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


