SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 2 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE2302
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - rosa
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869005928
Sonepar Artikelnummer
120220085
Hersteller Artikelnummer
5SE2302
Hersteller Typ
5SE2302
Hersteller Artikel Nr.:
5SE2302
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
rosa
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.006 kg
- Typ: D01
- Nennstrom: 2 A
- Schaltcharakteristik: gG
- Bemessungswechselspannung (Un AC): 400 V
- Bemessungsgleichspannung (Un DC): 250 V
- Kontaktkappen: verzinnt
- Hohe Zuverlässigkeit beim Schutz vor Überstrom.
- Einfache Installation und Wartung.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen elektrischen Anwendungen.
Neozed-Sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz dient zur Sicherung von elektrischen Betriebsmitteln und bietet zuverlässigen Überstromschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


