SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 4 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE2304
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869005935
Sonepar Artikelnummer
120220086
Hersteller Artikelnummer
5SE2304
Hersteller Typ
5SE2304
Hersteller Artikel Nr.:
5SE2304
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
braun
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.006 kg
- Typ: D01
- Nennstrom: 4 A
- Schmelztyp: gG
- Nennspannung AC: 400 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Mit verzinnten Kontaktkappen
- Einfache Installation und Austauschbarkeit.
- Hohe Betriebssicherheit durch optimierte Schmelzeigenschaften.
- Längere Lebensdauer der elektrischen Geräte durch effektiven Schutz.
Neozed-Sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz dient zum Schutz von elektrischen Installationen und Geräten gegen Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


