SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 6 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE2306
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869005942
Sonepar Artikelnummer
120220087
Hersteller Artikelnummer
5SE2306
Hersteller Typ
5SE2306
Hersteller Artikel Nr.:
5SE2306
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
grün
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.006 kg
- Typ: D01
- Nennstrom: 6 A
- Sicherungskategorie: gG
- Nennspannung AC: 400 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Mit verzinnten Kontaktkappen
- Hohe Sicherheit durch effektiven Überstromschutz
- Einfacher Austausch dank standardisierter Bauformen
- Beständige und zuverlässige Materialien für eine lange Lebensdauer
Neozed-sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz dient als Schutz vor Überstrom in elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


