SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 20 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE2320
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869005973
Sonepar Artikelnummer
120220090
Hersteller Artikelnummer
5SE2320
Hersteller Typ
5SE2320
Hersteller Artikel Nr.:
5SE2320
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
blau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.012 kg
- Bauart: D02
- Nennstrom: 20 A
- Sicherungstyp: gG
- Nennspannung AC: 400 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Mit verzinnten Kontaktkappen
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Überstromschutz.
- Einfache Installation und Handhabung.
- Lange Lebensdauer dank robuster Bauweise.
Neozed-Sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz dient zum zuverlässigen Schutz elektrischer Anlagen gegen Überstrom.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


