SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 20 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE1320
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869298689
Sonepar Artikelnummer
120221561
Hersteller Artikelnummer
5SE1320
Hersteller Typ
5SE1320
Hersteller Artikel Nr.:
5SE1320
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
blau
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.012 kg
- Typ: D02
- Nennstrom: 20 A
- Nennspannung Un AC: 400 V
- Nennspannung Un DC: 250 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Verfügbar in den Bauformen DIAZED und NEOZED
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Schutz für Sanftstarter von Motoren
- Erhöhung der Systemzuverlässigkeit durch qualitativ hochwertige Sicherungen
Neozed-Sicherungseinsatz
Der SILIZED Halbleiterschutzsicherungen SILIZED 5SE schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


