SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 25 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE2325
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869005980
Sonepar Artikelnummer
120220091
Hersteller Artikelnummer
5SE2325
Hersteller Typ
5SE2325
Hersteller Artikel Nr.:
5SE2325
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
gelb
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.013 kg
- Nennstrom: 25 A
- Schmelzsicherungstyp: gG
- Nennspannung AC: 400 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Ausführung: mit verzinnten Kontaktkappen
- Hohe Zuverlässigkeit im Schutz elektrischer Systeme.
- Einfache Installation und Austausch.
- Langfristige Haltbarkeit durch verzinnte Kontaktkappen.
Neozed-sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz dient zum Schutz von elektrischen Anlagen und Geräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


