SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 32 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE2332
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869236667
Sonepar Artikelnummer
120219739
Hersteller Artikelnummer
5SE2332
Hersteller Typ
5SE2332
Hersteller Artikel Nr.:
5SE2332
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.014 kg
- Typ: NEOZED-Sicherungseinsatz
- Gehäusegröße: D02
- Nennstrom: 32 A
- Schmelzsicherungstyp: gG
- Bemessungswechselspannung (Un AC): 400 V
- Bemessungsgleichstromspannung (Un DC): 250 V
- Mit verzinnten Kontaktkappen
- Effektiver Schutz vor Überlastung und Kurzschluss.
- Einfacher Austausch und Installation durch standardisierte Größen.
- Langlebige Kontaktkappen sorgen für eine zuverlässige Verbindung.
Neozed-sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz ist ein sicherer und zuverlässiger Schutz für elektrische Systeme bis 32 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


