SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 35 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE2335
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869005997
Sonepar Artikelnummer
120220092
Hersteller Artikelnummer
5SE2335
Hersteller Typ
5SE2335
Hersteller Artikel Nr.:
5SE2335
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.014 kg
- Referenz: D02
- Nennstrom: 35 A
- Typ: gG
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Mit verzinnten Kontaktkappen
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für elektrische Systeme.
- Einfache Installation und Wartung.
- Längere Lebensdauer durch verbesserte Kontaktmaterialien.
Neozed-Sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz ist eine zuverlässige und effiziente Lösung zur Sicherung von elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


