SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 35 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE1335
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869298702
Sonepar Artikelnummer
120221563
Hersteller Artikelnummer
5SE1335
Hersteller Typ
5SE1335
Hersteller Artikel Nr.:
5SE1335
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.013 kg
- D02, 35 A, gR
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Verfügbar in DIAZED und NEOZED Bauformen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz von Frequenzumrichtern im Eingangs- und DC-Zwischenkreis sowie USV-Anlagen und Sanftstartern für Motoren
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
Neozed-Sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


