SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 40 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE2340
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869236674
Sonepar Artikelnummer
120219740
Hersteller Artikelnummer
5SE2340
Hersteller Typ
5SE2340
Hersteller Artikel Nr.:
5SE2340
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.014 kg
- Betriebsart: gG
- Nennstrom: 40 A
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Mit versilberten Kontaktkappen
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für die elektrische Anlage
- Einfache Installation und Austausch
- Beständig gegen hohe Temperaturen und Kurzschlüsse
Neozed-Sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz ist für den Schutz von elektrischen Anlagen ausgelegt und bietet hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


