SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 50 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE2350
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869006000
Sonepar Artikelnummer
120220093
Hersteller Artikelnummer
5SE2350
Hersteller Typ
5SE2350
Hersteller Artikel Nr.:
5SE2350
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
weiß
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.014 kg
- Typ: D02
- Stromstärke: 50 A
- Schmelzart: gG
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Besonderheit: mit versilberten Kontaktkappen
- Einfache Handhabung und Installation für Endbenutzer.
- Maximaler Schutz gegen Überstrom- und Kurzschlussereignisse.
- Lange Lebensdauer dank hochqualitativer Materialien.
Neozed-sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz dient dem zuverlässigen Schutz von elektrischen Anlagen und Geräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


