SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 50 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE1350
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869298719
Sonepar Artikelnummer
120221564
Hersteller Artikelnummer
5SE1350
Hersteller Typ
5SE1350
Hersteller Artikel Nr.:
5SE1350
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
weiß
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.014 kg
- Typ: NEOZED-Sicherungseinsatz
- Nennstrom: 50 A
- Schutzart: gR
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Verfügbarkeit: In den Bauformen DIAZED und NEOZED
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
Neozed-Sicherungseinsatz
Die SILIZED Halbleiterschutzsicherungen SILIZED 5SE schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kundenbewertungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


