SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 63 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE2363
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869006017
Sonepar Artikelnummer
120220095
Hersteller Artikelnummer
5SE2363
Hersteller Typ
5SE2363
Hersteller Artikel Nr.:
5SE2363
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
Kupfer
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.015 kg
- Typ: D02
- Nennstrom: 63 A
- Sicherungsklasse: gG
- Bemessungswechselspannung (Un AC): 400 V
- Bemessungsgleichspannung (Un DC): 250 V
- Versilberte Kontaktkappen
- Schneller und sicherer Schutz von elektrischen Installationen.
- Hohe Zuverlässigkeit durch spezielle Konstruktion und Materialien.
- Einfache Installation und Wartung.
Neozed-sicherungseinsatz
Der Neozed-Sicherungseinsatz dient zum Schutz elektrischer Anlagen bei Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


