SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 63 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE1363
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869298726
Sonepar Artikelnummer
120221565
Hersteller Artikelnummer
5SE1363
Hersteller Typ
5SE1363
Hersteller Artikel Nr.:
5SE1363
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
Kupfer
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.015 kg
- Typ: NEOZED-Sicherungseinsatz
- Nennstrom: 63 A
- Leistung: Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
- Verfügbare Bauformen: DIAZED und NEOZED
- Wichtige Eigenschaften: Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Schutz für Frequenzumrichter im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren.
- Hohe Kennlinientreue dank des Siemens Qualitätsstandards.
- Zusätzlicher Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
Neozed-sicherungseinsatz
Die SILIZED Halbleiterschutzsicherungen SILIZED 5SE schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


