SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D03, 100 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE2300
Baugröße - D03
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869022062
Sonepar Artikelnummer
120220084
Hersteller Artikelnummer
5SE2300
Hersteller Typ
5SE2300
Hersteller Artikel Nr.:
5SE2300
Baugröße:
D03
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
rot
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.043 kg
- Typ: D03
- Nennstrom: 100 A
- Schmelztyp: gG
- Nennspannung AC: 400 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Überstromschutz.
- Einfacher Austausch und Wartung dank standardisierter Bauform.
- Geeignet für vielseitige Anwendungen in elektrischen Anlagen.
Neozed-sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz dient zum Schutz elektrischer Anlagen durch Sicherung gegen Überströme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


