SIEMENS - NEOZED-Sicherungseinsatz, D03, 80 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SE2280
Baugröße - D03
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869022055
Sonepar Artikelnummer
120220083
Hersteller Artikelnummer
5SE2280
Hersteller Typ
5SE2280
Hersteller Artikel Nr.:
5SE2280
Baugröße:
D03
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
blau
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.039 kg
- Nennstrom: 80 A
- Typ: gG
- Errechnete Nennspannung Un AC: 400 V
- Errechnete Nennspannung Un DC: 250 V
- Größe: D03
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Überstromschutz.
- Einfacher Austausch dank standardisierter Größe D03.
- Geeignet für Anwendungen in sowohl AC- als auch DC-Systemen.
Neozed-sicherungseinsatz
Der NEOZED-Sicherungseinsatz dient der Absicherung elektrischer Anlagen gegen Überstrom und bietet zuverlässigen Schutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


